MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ソケット電線取付用連結端子
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43686266
品番
ON-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。
PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
寸法A(mm)
0.55
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
3.7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
適合ソケット
PM-1、PM-10、PM-14、PM-2、PM-5、PM-50、PEM-1、PES-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC1分間)