MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
4.2
連結数
3
定格電流(A)
2
注文コード
43687447
品番
OQS-01-4.2-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・連結数・定格電流
など
696
種類から選べます
他の種類を見る
OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
仕様については、OQシリーズと全て同じです。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
4.2
寸法D(mm)
0.635
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
50.8
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
0.4
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)