GH-HSPE2-BK HDMIスプリッター AC給電 Input1+Output2ポート グリーンハウス 43688129

HDMIスプリッター AC給電 Input1+Output2ポート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43688129 品番GH-HSPE2-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。
4K2K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
テレビ裏などの見えない箇所への設置に最適な軽量USB給電タイプ。
給電用のUSBケーブルとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。

付属品USB給電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質(筐体)ABS 質量(g)約47 規格HDMI(Deep color対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×59×19 保証期間1年間 入力端子HDMI(タイプ(A端子(1系統) 出力端子HDMI(タイプ(A端子(2系統) 電源仕様5W 特性映像帯域:10.2Gbps/340MHz 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
注意
※別途、本製品とHDMIポートを接続するためのHDMIケーブルが必要になります。
※HDMI機器の仕様によっては動作しない、または本来の性能が発揮されない場合があります。
※対応機器は、メーカー環境にて動作確認を行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではありません。
※4K2K解像度での出力には、必ず4K2K対応HDMIケーブルをご使用ください。
※4K2K解像度で出力できるケーブル長は、HDMI機器やディスプレイの性能など、接続環境によって異なります。
※HDMI機器からセレクタまでの接続や、セレクタからディスプレイまでの接続には、合計5m未満の4K2K対応HDMIケーブルを推奨します。
※HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
※ケーブルの抜き差しはプラグを持って行ってください。
※レコーダーなどのリンク機能を使用する場合、ディスプレイは出力1に接続ください。
※対応機器は、メーカー環境にて動作確認を行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43688129
2020-05-02
用途:
社内でのスクリーン、テレビの2箇所に映像を映す。
金融・保険業

通電よし。きちんと動き、良い買い物となりました。ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする