曜日別特売
VQ5251-4G1 V Series(VQ5251) SMC 43689257

 

VQ5251-4G1 V Series(VQ5251) SMC 43689257
VQ5251-4G1 V Series(VQ5251) SMC 43689257

V Series(VQ5251)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)CE-対応品(-) なし注文コード43689257品番VQ5251-4G1
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする