曜日別特売
VQ5251-5HW V Series(VQ5251) SMC 43689363

V Series(VQ5251)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(5) 24 DCCE-対応品(-) なし注文コード43689363品番VQ5251-5HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43689363VQ5251-5HW20469384VQ5251-5HW1VQ5251-5HW 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251 SMC 204693845ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする