D193 ドリルハードルU  (4台1組) DANNO(ダンノ) 43706847 D193 ドリルハードルU  (4台1組) DANNO(ダンノ) 43706847

ドリルハードルU (4台1組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4台) 注文コード43706847 品番D193
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

練習用ハードルとしてご使用の際には、高さ調整が可能です。バーを斜めにセッティングしてスラロームやドリブルの練習に。台に砂を注入することにより、安定性を増す。接続商品はひねることにより、アングルを変える事が可能。

材質バー・ポール:PVC、ベース:ABS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台:200×100 直径×長さL(Φmm×mm)支柱:25×1200、バー:25×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする