丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ビズソフトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710399
品番
90386019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋
用途
約40リットルと大容量なのでたくさんの荷物が収まります。
仕様
マジックテープ付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
600
色
ブラック
サイズ
WG-LL
高さ(mm)
450
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
150
持ち手寸法(mm)
25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。