丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ラミクロスバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
クリア
注文コード
43710566
品番
90371300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途
エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。
仕様
プラホック付
材質
本体:PPクロス、持ち手:PP(平紐)
幅(mm)
420(底260)
色
クリア
サイズ
S
高さ(mm)
250
種類
手提げ&ショルダー
表面処理
マットPP貼り
機能
2WAYトート
マチ(mm)
160
持ち手寸法(mm)
(短)30×220、(長)30×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。