丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ラミクロスバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
クリア
注文コード
43710715
品番
90370700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途
エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。
仕様
ファスナー付&底ボール入
材質
本体:PPクロス、持ち手:PP(平紐)
幅(mm)
450
色
クリア
サイズ
L
高さ(mm)
600
種類
手提げ袋
表面処理
マットPP貼り
マチ(mm)
185
持ち手寸法(mm)
30×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。