丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
メッシュマイバッグS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
色
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)レッド
注文コード
43711458
品番
90319048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の良いメッシュ生地のエコバッグ
用途
水濡れOKの物を入れたり、セキュリティバッグとしても使えます。
仕様
本体収納用ポケット付
材質
ポリエステル
幅(mm)
310
色
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)レッド
高さ(mm)
570
マチ(mm)
(横)120