丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
メッシュマイバッグS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43711476
品番
90319001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュ生地のエコバッグ
用途
水濡れOKの物を入れたり、セキュリティバッグとしても使えます。
仕様
本体収納用ポケット付
材質
ポリエステル
幅(mm)
310
色
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)ホワイト
高さ(mm)
570
マチ(mm)
(横)120