丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
デニムバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
色
ブルーデニム
注文コード
43711774
品番
90309029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
使い込む過程も楽しめる生デニム生地
用途
ファッションアイテムとして様々なシーンで活用できます
仕様
生地厚:12オンス
材質
コットン
幅(mm)
450
色
ブルーデニム
サイズ
Mワイド
高さ(mm)
320
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)130
持ち手寸法(mm)
30×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。