丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
厚手コットンバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43712054
品番
90307020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
帆布素材の丈夫な生地を使用
用途
容量19Lの大型サイズ。
仕様
生地厚:12オンス
材質
コットン
幅(mm)
480
色
ネイビー
サイズ
L
高さ(mm)
400
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)150
持ち手寸法(mm)
25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。