丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
クリアバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43712237
品番
90330000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
オフィスにもレジャーにも多方面で活躍します!
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
プラホック付+PP底板入
材質
本体/PVC0.3mm厚、持ち手/PVC、引き手/プラスチック
幅(mm)
280
色
クリア
サイズ
A4スクエア
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
マチ(mm)
100
生地厚(mm)
0.3
持ち手寸法(mm)
17×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。