※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電球E17ミニレフ電球タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43714660 品番 LDR4LWE17RF4A1K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
長さ(mm)75 質量(g)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 角度(°)ビーム: 40 外径(Φmm)50 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)525 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニレフ球 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.065 中心光度(cd)310 光束(Lm)ビーム:80 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする