※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E17ミニレフ電球タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43714669
品番
LDR5LWE17RF5A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
質量(g)
50
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E17
角度(°)
ビーム: 40
外径(Φmm)
50
定格消費電力(W)
5.2
全光束(Lm)
525
定格寿命(時間)
40000
電球形状
ミニレフ球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.087
中心光度(cd)
410
光束(Lm)
ビーム:110
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED