VQZ1151R-5L1-01T V Series(VQZ1151R) SMC 43715333

 

VQZ1151R-5L1-01T V Series(VQZ1151R) SMC 43715333
VQZ1151R-5L1-01T V Series(VQZ1151R) SMC 43715333

V Series(VQZ1151R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付注文コード43715333品番VQZ1151R-5L1-01T
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの種類(T) NPTF切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする