ソーチェーン 90SG(PX)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43722393 品番90PX040EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

切り幅が最も狭い軽量チェーン。
90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。

ドライブリンク数40 ゲージ0.043"(1.1mm) 種別木工用 ピッチ3/8" コマ数40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43722384
2025-08-16
用途:
家庭用電動チェーンソーの交換用
サービス業

伸びた旧品から置き換えて使用した、購入時点の切れ味が戻ってきた。

対象商品:
43722393
2020-11-25
用途:
立木の伐採作業
農・林・水産業

切る木の種類によって切れるスピードが違って戸惑いました、またチェーンソーの目に木くずのつまりも初めて経験しましたが無事終了できた

対象商品:
43722393
2019-06-29
用途:
樹木の伐採
クリエイティブCルーム 様

チェンソーのチェーンって結構切れが悪くなるのが早くて、ヤスリも試してみたけど、なんかイマイチなので、替刃として購入しました。買いたてはいい感じです。長持ちするといいなと思ってます。

対象商品:
43722393
2017-08-31
用途:
電気チェーンソウの修理
農・林・水産業

誠に簡単に交換作業が完了し、木材切断に活躍中でとにかく楽ちんです

対象商品:
43722411
2016-10-01
用途:
マキ切りー釧路ですので一年中マキストーブをたきます。
カーケア・サービス株式会社 様

数種類の、チェンソーを使用するので・・・・
価格もホームセンターより安いかも?

対象商品:
43722393
2021-03-12
用途:
雑木の伐採
クリエイティブCルーム 様

なんだろう、この歯でなくてもそうなのか、チェンソーの切れが悪くなるのが早いような気がする。ヤスリも買ったけれど、研ぐ気にならなくて、その度買ってると、本体よりも金がかかるような…長持ちする歯は高いってことかな。

対象商品:
43722402
2016-03-29
用途:
樹木切断
農・林・水産業

硬い木用ソーチエンがほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
43722393
2015-11-05
用途:
庭木の伐採
その他業種

大変結構でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする