※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

200A 60# KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド 43723069 200A 60# KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド 43723069

KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43723069 品番 200A 60#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,340
販売価格(税別)
42,127

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。

用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)膨張黒鉛シート 高さ(mm)(スクリーン)305 バルブ型式10FDYBF 口径(Φmm)(スクリーン)207 呼び径(A)200 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(60#) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書をご確認ください。
※スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする