断熱アルミガラスクロス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43724423 品番209-998
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱100〜120度

種別両面テープ式 寸法(mm)300×390 耐熱温度(℃)100〜120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43724423
2023-01-11
用途:
バイクのガソリンタンクの断熱に

バイクのガソリンタンクの裏に断熱用に貼るために購入しました。両面テープが付いているので任意の大きさにカットして貼り付けるのが楽でした。厚みが薄いので断熱がどれほど効くのかが分かりませんが効果に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
43724423
2021-08-22
用途:
熱対策
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイタンクの熱対策に使用しました。両面テープが付いていますので簡単に施工できます。

対象商品:
43724423
2021-04-28
用途:
配線の保護
株式会社FLEA 様 (卸売・小売業)

アルミガラスクロスの両面テープが部分的に剥がれていたものが届きましたが、とりあえず押し付けて使用してみました。接着が心配なのでテープでさらに補強をして使いました。接着が弱い両面テープのようです

1人が参考にしています
対象商品:
43724423
2019-10-11
用途:
バイクのレストアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

90年代の2ストレプリカバイクの純正アンダーカウルに張り付けてある純正のものがガサガサになっていたので、純正から型をおこして切り抜いて使用しました。
大きさも大判なので、大きめに加工でき、ガードする部分も純正よりも広く取れて満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする