サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)256 注文コード43724426 品番SDSDUWL-256G-JN3IN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場
サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能
フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応
高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃〜85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証

付属品取扱説明書・保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4 容量(GB)256 読取速度(MB/s)160 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10
注意
※デザインは変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする