HS-A1251W 回転タップ壁コンセント雷サージ付 オーム電機 43725143 HS-A1251W 回転タップ壁コンセント雷サージ付 オーム電機 43725143 HS-A1251W 回転タップ壁コンセント雷サージ付 オーム電機 43725143 HS-A1251W 回転タップ壁コンセント雷サージ付 オーム電機 43725143

回転タップ壁コンセント雷サージ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43725143 品番HS-A1251W
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用

ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 アース端子× マグネット× USBポート数× 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43725143
2022-12-16
用途:
通信機器電源コンセント

電話の周りにルーターなど通信機器が増えたので壁コン直付けでコードがないのでスッキリしました。

対象商品:
43725143
2020-01-21
用途:
普段使い
サトウエンジニアリング 様

パソコン機器の電源配線がまとまり、なおかつサージにも対応できるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする