HS-A1414W マイクロタップ オーム電機 43725159 HS-A1414W マイクロタップ オーム電機 43725159 HS-A1414W マイクロタップ オーム電機 43725159

マイクロタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43725159 品番HS-A1414W
参考基準価格(税別)¥288 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。
本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています

ホワイト スイッチ× 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状スイング 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43725159
2024-05-11
用途:
ベッド
サービス業

ベッドのヘッドボードのコンセントに使用横から刺せ便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする