オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
マイクロタップ雷ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43725195
品番
HS-AKS4PBT-W
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
収納式プラグで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
プラグ形状
2P
色
ホワイト
電源(V)
バリスタ:390
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
最大サージ電圧(V)
4000
制限電圧(V)
650