※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22cm SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKG 43725561 22cm SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKG 43725561

SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43725561 品番22cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)7.6 材質(本体)ポリカーボネイト 内径(Φmm)220 目盛なし 深さ(mm)220 耐熱温度(℃)-30〜120 材質(フタ)18-8ステンレス TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0233-0104
注意
※本体のみ電子レンジでご使用できます。
※洗浄機対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43725534
2022-11-22
用途:
骨材の見本入れ
有限会社共同生コン 様

思ったより丈夫でクリヤーに中身も見えます。
積み重ねも大丈夫です。

対象商品:
43725552
2018-03-01
用途:
水流を見るため
製造業

文句なしですが、あえて言うなら取っ手が付いていると持ち運びやすいかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
43725534
2014-07-30
用途:
クッキー入れに^^

すごくしっかりした感じの保存ポットです。
ふたは完全密閉するタイプではなく上に置く感じですが、
クッキーをいれて2.3日保存しても特に湿気ることもなく大丈夫でした。
食べる時はふたの開け閉めが楽ですごく便利です。
容量も2リットルあり120度までの耐熱もあるので、冷め切っていないオーブン2段分のクッキーが余裕で入りました。
毎日のおやつの保存にはお勧めですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする