曜日別特売
19025 KINGO ステンレスホテルパン KINGO 43725936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19025 KINGO ステンレスホテルパン KINGO 43725936
19025 KINGO ステンレスホテルパン KINGO 43725936
19025 KINGO ステンレスホテルパン KINGO 43725936
19025 KINGO ステンレスホテルパン KINGO 43725936
19025 KINGO ステンレスホテルパン KINGO 43725936

KINGO ステンレスホテルパン

(7件のレビュー)
取扱い終了
サイズ1/9サイズ
深さ(mm)25
内容量1個注文コード43725936品番19025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670

抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286
納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。
納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。
納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。(2/1サイズは板厚1.0mmとなります。)

容量(L)0.2サイズ1/9サイズ材質18Cr-5Ni-8Mn-N外形寸法(mm)176×109深さ(mm)25板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43726216
2024-05-08
用途: エンジンオイル排出時の受けとして
建設業・工事業

樹脂製の廃油受けが割れてしまったので、用途外ではありますが、ホテルパンを購入しました。耐久性抜群で、使用後の灯油による洗浄も問題なく耐えます。ペール缶に回収するときも、コーナーの注ぎ口が都合よく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 43726051
2024-06-25
用途: 湯戦機用で使用
One飲食業

深さ間口がレードルですくい易く湯煎器用で使用しているため、ステンレスの厚さも丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 43725997
2020-04-26
用途: ジェラート容器
飲食業

ディッピングケース用に浅めのホテルパンが欲しくて購入してみました。
サイズも使い勝手も非常に良いので、直ぐ追加で5個注文しました。
非常に気に入ってます

2が参考にしています
対象商品 : 43725972
2019-09-11
用途: 食材の盛り付け時に使用。
飲食業

冷蔵食材を盛り付けるのに使用しています。
従来使用していた物より軽くて扱いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 43726191
2018-05-19
用途: 急速冷凍庫
不動産業

角が水流しやすく良いです。値段も安めでとてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 43726191
2013-07-24
用途: 惣菜(お弁当作り)の副材料(おかず・揚げ物)入れ、味付けごはんの仕込み等

写真で見ていたより、実物のほうがグレードが高く、使い勝手、材質、価格ともに満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 43726277
2021-05-27
用途: お肉の保存、低温調理
とりの丸焼こけこっこハウス飲食業

これまでは樹脂製のケースを使っていたので、中身が見えずに不変でした。作業時の音もうるさく、手入れが悪いと軽くサビも出ます。
低温調理のみの利用にしようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする