KINGO ステンレスホテルパン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43726085 品番 12065
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286
納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。
納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。
納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。(2/1サイズは板厚1.0mmとなります。)

容量(L)3.8 サイズ1/2サイズ 材質18Cr-5Ni-8Mn-N 外形寸法(mm)327×265 深さ(mm)65 板厚(mm)0.8 TKG品番9-0115-0116 TKG品番(2017)6-0113-0116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43726216
2024-05-08
用途:
エンジンオイル排出時の受けとして
建設業・工事業

樹脂製の廃油受けが割れてしまったので、用途外ではありますが、ホテルパンを購入しました。耐久性抜群で、使用後の灯油による洗浄も問題なく耐えます。ペール缶に回収するときも、コーナーの注ぎ口が都合よく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
43726051
2024-06-25
用途:
湯戦機用で使用
One 様 (飲食業)

深さ間口がレードルですくい易く湯煎器用で使用しているため、ステンレスの厚さも丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
43725997
2020-04-26
用途:
ジェラート容器
飲食業

ディッピングケース用に浅めのホテルパンが欲しくて購入してみました。
サイズも使い勝手も非常に良いので、直ぐ追加で5個注文しました。
非常に気に入ってます

2人が参考にしています
対象商品:
43725972
2019-09-11
用途:
食材の盛り付け時に使用。
飲食業

冷蔵食材を盛り付けるのに使用しています。
従来使用していた物より軽くて扱いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
43726191
2018-05-19
用途:
急速冷凍庫
不動産業

角が水流しやすく良いです。値段も安めでとてもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
43726191
2013-07-24
用途:
惣菜(お弁当作り)の副材料(おかず・揚げ物)入れ、味付けごはんの仕込み等

写真で見ていたより、実物のほうがグレードが高く、使い勝手、材質、価格ともに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
43726277
2021-05-27
用途:
お肉の保存、低温調理
とりの丸焼こけこっこハウス 様 (飲食業)

これまでは樹脂製のケースを使っていたので、中身が見えずに不変でした。作業時の音もうるさく、手入れが悪いと軽くサビも出ます。
低温調理のみの利用にしようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする