KINGO ステンレスホテルパン 取手付 カバー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43726392 品番 16025L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
材質18-5ステンレス8Mn-N サイズ1/6サイズ 外形寸法(mm)176×163 TKG品番9-0115-0208 TKG品番(2017)6-0113-0208

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
ジェラートの保管
飲食業

見つけるのが難しかったアイスクリーム・ジェラートバットの蓋がこちらで見つかり大変助かりました。保管する際にスムーズで便利です。

対象商品:
43726392
2017-02-21
用途:
フードウォーマー用ふた
飲食業

安さ機能重視ならこれで十分。
プレゼンテーションが重要な場合には不向きです。
仕上げの状態、材質共により良いものがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
43726453
2021-05-27
用途:
お肉の保存
とりの丸焼こけこっこハウス 様 (飲食業)

作業時の音がうるさく、手入れが悪いとサビも出ます。悪い製品ではないと思いますが、うちには向いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする