トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43734585 品番 61750025
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

トルクレンチ「UNO」シリーズ。

厚さ(mm)ヘッド:19.6 全長(mm)343 質量(g)760 差込角(sq.)1/4 ヘッド幅(mm)22.5 測定範囲(N・m)1〜25
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする