トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43734594 品番 61750050
参考基準価格(税別)¥62,250 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

トルクレンチ「UNO」シリーズ。

厚さ(mm)ヘッド:26.7 全長(mm)419 質量(g)983 差込角(sq.)3/8 ヘッド幅(mm)31.2 測定範囲(N・m)10〜50
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする