トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43734610 品番 61750100
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

トルクレンチ「UNO」シリーズ。

厚さ(mm)ヘッド:41 全長(mm)419 質量(g)998 差込角(sq.)1/2 ヘッド幅(mm)36.4 測定範囲(N・m)20〜100
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする