マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の トルクレンチ/トルクドライバー
マタドール(MATADOR)の トルクレンチ
マタドール(MATADOR)の プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43734619
品番
61750200
参考基準価格(税別)
¥65,950
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トルクレンチ「UNO」シリーズ。
厚さ(mm)
ヘッド:41
全長(mm)
435
質量(g)
1360
差込角(sq.)
1/2
ヘッド幅(mm)
36.4
測定範囲(N・m)
40〜200
注意
※画像は代表画像です。