マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の トルクレンチ/トルクドライバー
マタドール(MATADOR)の トルクレンチ
マタドール(MATADOR)の プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43734637
品番
61750550
参考基準価格(税別)
¥191,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
トルクレンチ「UNO」シリーズ。
厚さ(mm)
ヘッド:55
全長(mm)
938
質量(g)
1784
差込角(sq.)
3/4
ヘッド幅(mm)
58
測定範囲(N・m)
110〜550
注意
※画像は代表画像です。