BBQホリデーテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×81×37.5/70、コンロ置き場:50×34×13 注文コード43740490 品番BBT-1280*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

バーベキューコンロが設置できるテーブル。通常のテーブルとしてもワイドに使用可能。
バーベキューセットは天板を裏返すだけで簡単。テーブル高さは2段階に設定可能(37.5/70cm)。
サビに強く軽量なアルミフレーム採用。天板は丈夫な耐熱(150度)・耐滴加工。キャリーバッグ付き。

用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。アウトドアテーブル/サイドテーブル/持ち運び/レジャーテーブル 質量(kg)7.5 シルバー 天板耐荷重(kg)40 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×81×37.5/70、コンロ置き場:50×34×13 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×800 材質(脚部)アルミ・スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×625×80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43740490 BBT-1280* 06517431 BBT-1280(BDW) BBQホリデーテーブル YAMAZEN(山善) BBQホリデーテーブル YAMAZEN(山善) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする