J-ファンロスナイミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43750149 品番VL-10JV2
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適!
いつも清潔な抗菌パネルを採用
「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ!
熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献
部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ
フィルターだけのらくらくメンテナンス

仕様
本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、
抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様
質量(kg)2.5 消費電力(W)【強】5.50/6.50(50Hz/60Hz)、【弱】2.50/2.50(50Hz/60Hz) 電源(単相/V)100 騒音値(dB)【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz) 処理風量(m3/h)【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする