曜日別特売
VQZ342R-1YZ1-02 VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342R) SMC 43755048

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) 100 AC(50/60 Hz)管接続口径(02) 1/4注文コード43755048品番VQZ342R-1YZ1-02
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(4) N.O. 弾性体シールリード線取出方法(YZ) DINターミナル規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(1) 100 AC(50/60 Hz)ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする