曜日別特売
VQZ3450-5L1-Q VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3450) SMC 43755197

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3450)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ注文コード43755197品番VQZ3450-5L1-Q
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5)DC24ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする