大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M8
M4
M6
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
150
150
150
70
75
110
120
130
140
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
80
85
90
95
100
125
ねじピッチ
1.25
0.7
1
1.25
1.5
1.75
2
全220種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43758994
品番
M8×150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.25
寸法K(mm)
5.5
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)