大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M10
M4
M6
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
15
15
15
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
8
10
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
ねじピッチ
1.5
0.7
1
1.25
1.5
1.75
2
全220種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43759037
品番
M10×15
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.5
寸法K(mm)
7
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)