M10×22 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43759064

M10×22 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43759064
M10×22 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43759064

六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)22
22
12
14
15
16
18
20
25
28
30
32
8
10
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
ねじピッチ1.5
内容量1箱(200個)注文コード43759064品番M10×22
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
22
ねじピッチ
1.5
寸法K(mm)
7
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:(0.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする