曜日別特売
PSR-95D31R PS バッテリー BOSCH(ボッシュ) 43775963

PS バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43775963
品番
PSR-95D31R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,800

定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)
充電制御車にも最適

幅(mm)
173
箱高(mm)
200
長側面長さ(cm)
31
端子位置
R
バッテリー容量(Ah)
64
適合
95D31R
総高さ(mm)
222
本体質量(kg)
19.9
長さ(mm)
306
定格電圧(V)
12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43775963PSR-95D31R65878395PSA-95D31RPSR-95D31R AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878395AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
¥16,980
税込¥18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43775893
2024-05-05
用途: バッテリ交換

7年使ったmonotaroバッテリと交換。
今回は同サイズでやや重いboschにした。
10%引きのタイミングで買えば、それほど高くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする