極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43777494 品番Z71320L
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
全長(mm)25 ブラック サイズM12×P1.25 タイプ貫通ナット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-11
用途:
ホイール交換時
その他業種

16インチor17インチの軽自動車用リバレル済みBBS RSの取付に使用しました。上記カスタムホイールではハブ径が広くナットに細さが必須、センタープレートが被るので長さも短いほうが良いのでこちらの商品は

対象商品:
43777494
2022-09-04
用途:
クルマのホイールナットとして使用
その他業種

このナットと同じ7角形で、長さが48mm(袋タイプ)と35mm(貫通タイプ)を持っていて、今回さらに短い貫通タイプだったので、オーダーしました。
専用アダプターも所持しており、盗難防止にもなるので、とても良い買い物だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする