MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43777668 品番 ZMN13N
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
ネオクロ サイズM12×P1.25 タイプ貫通ナット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43777677
2024-02-12
用途:
社外ホイールの取付で使用
その他業種

ホイールナットが入る穴が小さめなホイールだと17mm等のナットを使わないといけない事があるのですが、これならナットの外周にソケットを嵌めるタイプでは無い事と、素材もクロモリスチールなので強度的な不安も無く、更に盗難防止のロックナットとしての機能も備える事が出来ます。

専用の工具を用いて締結、緩めを行う事になりますのでインパクトレンチは使えません。着脱は手作業が必須になりますが、見た目の渋さもありお気に入りのホイールナットとして愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする