大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M18
長さ(mm)
30
注文コード
43781744
品番
M18×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
27
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約31.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目