ナイキ
ナイキの 施設用家具・備品
ナイキの ベッド 施設用
ナイキの ベッドサイド用品
床頭台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1280
色
ダークブラウン
注文コード
43782848
品番
FS1360-DBR
参考基準価格(税別)
¥170,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
1280
幅(mm)
480
奥行(mm)
600
質量(kg)
30.2
色
ダークブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,200
/
税込
¥
9,020
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません