ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 掲示板/コルクボード
掲示板
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43784537
品番
LFTT002-W
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅(mm)
900
奥行(mm)
23
高さ(mm)
715
質量(kg)
9
色
ホワイト
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません