ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 掲示板/コルクボード
掲示パネル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
901
色
ライトグレー
注文コード
43784607
品番
FPA1809F-LGL
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
幅(mm)
901
高さ(mm)
1801
質量(kg)
8
奥行(mm)
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベース脚【FPA-BC】は付いておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません