ナイキ
ナイキの 掲示用品
ナイキの 掲示板/コルクボード
掲示パネル
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43784738
品番
FPD-36-C-LGL
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー
幅(mm)
982
高さ(mm)
1800
質量(kg)
17.8
奥行(mm)
550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません