大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43803724
品番
M10×80
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
6
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
6
寸法dk(Φmm)
16
ねじ山種類
メートル並目