大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M16
注文コード
43804722
品番
M16×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
9
寸法dk(Φmm)
24
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。